Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Raccord laiton BVHC-6-6-RP-V joint Viton taraudé G 3/8"

  • ERIKS:10039790
Image 1
Ajouter à la liste

65,70 €/ Unitéhors TVA

79,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
BVHC
Matériau
Laiton
Code
BVHC
Pression maximum de service
155 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/8"
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide