156,00 €/ Unitéhors TVA
188,76 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
4 En stock - Date de livraison estimée 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SNAP-TITE |
Type | SVHC |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Code | SVHC |
Pression maximum de service | 276 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Type de raccord à sertir 2 | Snap-Tite H series |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 3/8" |
Matériau du joint 2 | EPDM |
Type de composant | Raccord rapide |
81,00 €/ Unitéhors TVA
98,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027