Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Raccord inox SVHC-32-32-F-V joint Viton taraudé NPT 2"

  • ERIKS:10039747
Image 1
Ajouter à la liste

2 020,20 €/ Unitéhors TVA

2 444,44 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 30/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
SVHC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SVHC
Pression maximum de service
34 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
2"
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide