Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Raccord inox SVHC-20-20-RP-V joint Viton taraudé G 1.1/4"

  • ERIKS:10039864
Image 1
Ajouter à la liste

817,20 €/ Unitéhors TVA

988,81 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
SVHC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SVHC
Pression maximum de service
103 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1.1/4"
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide