Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Raccord inox SPHC-12-12-RP-V 3/4"

  • ERIKS:11078848
Image 1
Ajouter à la liste

188,70 €/ Unitéhors TVA

228,33 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
SPHC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SPHC
Pression maximum de service
483 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/4"
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide