Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Raccord inox SPHC-12-12-F-EPR3/4"

  • ERIKS:10039861
Image 1
Ajouter à la liste

206,40 €/ Unitéhors TVA

249,74 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
SPHC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SPHC
Pression maximum de service
483 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/4"
Matériau du joint 2
EPDM
Type de composant
Raccord rapide