Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Raccord acier VHC-8-8-RP-EPR joint EPDM taraudé G 1/2"

  • ERIKS:10039818
Image 1
Ajouter à la liste

53,70 €/ Unitéhors TVA

64,98 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
VHC
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
VHC
Pression maximum de service
276 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1/2"
Matériau du joint 2
EPDM
Type de composant
Raccord rapide