Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Raccord acier VHC-32-32-RP-V joint Viton taraudé G 2"

  • ERIKS:10039728
Image 1
Ajouter à la liste

225,60 €/ Unitéhors TVA

272,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
VHC
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
VHC
Pression maximum de service
103 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
2"
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide