Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Raccord acier VHC-16-16-RP-V joint Viton taraudé G 1"

  • ERIKS:10039709
Image 1
Ajouter à la liste

171,60 €/ Unitéhors TVA

207,64 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
VHC
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
VHC
Pression maximum de service
138 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1"
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives

56,09 €/ Unitéhors TVA

67,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026