42,36 €/ Unitéhors TVA
51,26 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SNAP-TITE |
Type | PHC |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | PHC |
Pression maximum de service | 759 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Type de raccord à sertir 2 | Snap-Tite H series |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle sans valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 3/8" |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |