Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Raccord acier PHC-16-16-F-V joint Viton taraudé G 1"

  • ERIKS:10039679
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
PHC
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
PHC
Pression maximum de service
414 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Femelle sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1"
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide