Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Raccord acier 71-3C-12-12-RP 3/4"

  • ERIKS:11127094
Image 1
Ajouter à la liste

161,40 €/ Unitéhors TVA

195,29 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
71C
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
71
Pression maximum de service
517 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite 71 series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/4"
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide