133,20 €/ Unitéhors TVA
161,17 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SNAP-TITE |
Type | 71C |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | 71 |
Pression maximum de service | 689 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Snap-Tite 71 series |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1/2" |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |