Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Embout laiton BVHN-4-4-RP-V joint Viton taraudé G 1/4"

  • ERIKS:10039819
Image 1
Ajouter à la liste

29,82 €/ Unitéhors TVA

36,08 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
BVHN
Matériau
Laiton
Code
BVHN
Pression maximum de service
155 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1/4"
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide