Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Embout inox SVHN-6-6-F-V taraudé NPT 3/8"

  • ERIKS:10039801
Image 1
Ajouter à la liste

74,70 €/ Unitéhors TVA

90,39 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
SVHN
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SVHN
Pression maximum de service
276 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/8"
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives

58,90 €/ Unitéhors TVA

71,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027