Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Embout inox SVHN-4-4-F-V 1/4"

  • ERIKS:10039797
Image 1
Ajouter à la liste

42,00 €/ Unitéhors TVA

50,82 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
SVHN
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SVHN
Pression maximum de service
345 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1/4"
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide