799,80 €/ Unitéhors TVA
967,76 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SNAP-TITE |
Type | SVHN |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Code | SVHN |
Pression maximum de service | 103 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Snap-Tite H series |
Extrémité de raccordement 2 | Male avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1.1/4" |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |
253,80 €/ Unitéhors TVA
307,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027