343,80 €/ Unitéhors TVA
416,00 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SNAP-TITE |
Type | SVHN |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Code | SVHN |
Pression maximum de service | 138 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Type de raccord à sertir 2 | Snap-Tite H series |
Extrémité de raccordement 2 | Male avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1" |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |
168,12 €/ Unitéhors TVA
203,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027