Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Embout inox SVHN-12-12-RP-V joint Viton taraudé G 3/4"

  • ERIKS:10039855
Image 1
Ajouter à la liste

115,80 €/ Unitéhors TVA

140,12 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
SVHN
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SVHN
Pression maximum de service
138 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/4"
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide