Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Embout inox SVEAN-8-8-RP-EPR 1/2"

  • ERIKS:10039866
Image 1
Ajouter à la liste

245,40 €/ Unitéhors TVA

296,93 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
SVEAN
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SVEAN
Pression maximum de service
206 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1/2"
Matériau du joint 2
EPDM
Type de composant
Raccord rapide