Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Embout inox SVEAN-12-12-RP-EPR joint EPDM taraudé G 3/4"

  • ERIKS:10039875
Image 1
Ajouter à la liste

244,50 €/ Unitéhors TVA

295,85 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 29/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
SVEAN
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SVEAN
Pression maximum de service
138 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/4"
Matériau du joint 2
EPDM
Type de composant
Raccord rapide