Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Embout inox SPHN-16-16-RP taraudé G 1"

  • ERIKS:10039707
Image 1
Ajouter à la liste

129,60 €/ Unitéhors TVA

156,82 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
SPHN
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SPHN
Pression maximum de service
276 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1"
Type de composant
Raccord rapide