Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Embout acier VHN-6-6-RP-V joint Viton taraudé G 3/8"

  • ERIKS:10039792
Image 1
Ajouter à la liste

31,62 €/ Unitéhors TVA

38,26 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
VHN
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
VHN
Pression maximum de service
310 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/8"
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives

17,06 €/ Unitéhors TVA

20,64 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/12/2026