Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Embout acier VHN-32-32-RP-V joint Viton taraudé G 2"

  • ERIKS:10039729
Image 1
Ajouter à la liste

345,90 €/ Unitéhors TVA

418,54 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
VHN
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
VHN
Pression maximum de service
103 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
2"
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide