100,50 €/ Unitéhors TVA
121,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SNAP-TITE |
Type | VHN |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | VHN |
Pression maximum de service | 138 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Type de raccord à sertir 2 | Snap-Tite H series |
Extrémité de raccordement 2 | Male avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1" |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |
36,86 €/ Unitéhors TVA
44,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026