16,68 €/ Unitéhors TVA
20,18 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SNAP-TITE |
Type | PHN |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | PHN |
Pression maximum de service | 759 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Snap-Tite H series |
Extrémité de raccordement 2 | Male sans valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1/2" |
Type de composant | Raccord rapide |