Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Embout acier PHN-24-24-F taraudé NPT 1.1/2"

  • ERIKS:11136585
Image 1
Ajouter à la liste

86,40 €/ Unitéhors TVA

104,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
PHN
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
PHN
Pression maximum de service
345 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1.1/2"
Type de composant
Raccord rapide