Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Embout acier PHN-16-16-RP taraudé G 1"

  • ERIKS:10039672
Image 1
Ajouter à la liste

7,50 €/ Unitéhors TVA

9,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SNAP-TITE
Type
PHN
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
PHN
Pression maximum de service
414 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Snap-Tite H series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1"
Type de composant
Raccord rapide