29,82 €/ Unitéhors TVA
36,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SNAP-TITE |
Type | PHN |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | PHN |
Pression maximum de service | 414 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | NPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Type de raccord à sertir 2 | Snap-Tite H series |
Extrémité de raccordement 2 | Male sans valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 1" |
Type de composant | Raccord rapide |