51,24 €/ Unitéhors TVA
62,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SNAP-TITE |
Type | VHN |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | VHN |
Pression maximum de service | 241 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | NPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Snap-Tite H series |
Extrémité de raccordement 2 | Male avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 3/4" |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |