Eriks
SMC

SMC zuigerstangloze cilinder MY1B40TFG-800Z

  • ERIKS:12239459
Image 1
▪ Alésage: 40mm
▪ Taraudage: TF (G)
▪ Raccordement: G (Modèle à raccordement universel)
▪ Course: 800
▪ Symbole du Bloc butée: Côté gauche: Sans bloc
▪ Côté droit: Sans bloc
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

618,53 €/ Unitéhors TVA

748,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MY1-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
800 mm
Filetage
G1/4 in