Eriks
SMC

SMC zuigerstangloze cilinder CY3B32TF-2000 magnetique

  • ERIKS:12118747
Image 1
▪ érin sans tige à entraînement magnétique
▪ Modèle de base
▪ Alésages (mm) : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
▪ Pression d'utilisation maxi : 0.7 MPa
▪ Température ambiante : -10 à 60°C
Ajouter à la liste

869,82 €/ Unitéhors TVA

1 052,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CY
Type
CY3B
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
2000 mm