Eriks
SMC

SMC Zpt32unk10-06-a10 zuignap

  • ERIKS:24144838
Image 1
▪ Raccord vertical du vide
▪ Avec compensateur rotatif ou anti-rotation
▪ Diamètre de la ventouse de 2 mm à 50 mm
▪ Ventouses plates, nervurées
▪ Quatre différents matériaux disponibles
Ajouter à la liste

47,08 €/ Unitéhors TVA

56,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
ZPT
Matériau
NBR
Diamètre
32 mm
Forme de la ventouse
Plat
Raccord
M 10x1