Eriks
SMC

SMC Zpt16cnk10-06-a10 zuignap

  • ERIKS:24144787
Image 1
▪ Raccord vertical du vide
▪ Avec compensateur rotatif ou anti-rotation
▪ Diamètre de la ventouse de 2 mm à 50 mm
▪ Ventouses plates, nervurées
▪ Quatre différents matériaux disponibles
Ajouter à la liste

46,74 €/ Unitéhors TVA

56,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
ZPT
Matériau
NBR
Diamètre
16 mm
Forme de la ventouse
Plat nervuré
Raccord
M 10x1