Eriks
SMC

SMC Zpt06unk6-04-a8 zuignap

  • ERIKS:24144738
Image 1
▪ Raccord vertical du vide
▪ Avec compensateur rotatif ou anti-rotation
▪ Diamètre de la ventouse de 2 mm à 50 mm
▪ Ventouses plates, nervurées
▪ Quatre différents matériaux disponibles
Ajouter à la liste

34,43 €/ Unitéhors TVA

41,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
ZPT
Matériau
NBR
Diamètre
6 mm
Forme de la ventouse
Plat
Raccord
M 8x1