Eriks
SMC

SMC Y à double union, KGUD04-06, KG Série, Forme en Y, 4 x 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24126082
Image 1
▪ Modèle: KGUD04-06 (Taille de tubes D.E. A ø4, Taille de tubes D.E. B ø6)
Ajouter à la liste

15,82 €/ Unitéhors TVA

19,14 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
Double Union Y
Constructeur ID
KGUD04-06
Forme
Forme en Y
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube inégal
4 x 6 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 303
Prolongé
Non
Poids
10 g
D1
10.4 mm
D2
12.8 mm
L1
35.5 mm
L2
18.2 mm