Eriks
SMC

SMC Winkel-Steckver. drehbar R3/8x8mm KU KXL08-03S

  • ERIKS:13957867
Image 1
▪ Modèle: L (Raccord coudé mâle)
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø8
▪ Orifice: 03 [R(PT) 3/8]
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

49,46 €/ Unitéhors TVA

59,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KX
Type
KXL
Constructeur ID
KXL08-03S
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Polyacétal
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304