Eriks
SMC

SMC Winkel-DRSV Abluft NPT1/8"xØ1/8" KU AS2201F-N01-01SA

  • ERIKS:13964330
Image 1
▪ Coudé et Modèle universel.
▪ Large molette de réglage verrouillable.
▪ Identification facile du type de produit: Couleur de la collerette de déblocage (Réglage échappement: Gris) et (Réglage admission: bleu clair).
▪ Amélioration de la reproductibilité du débit.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AS-A
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Forme en L
Fonction
Réglage échappement
Type de raccord
Filetage extérieur (NPT)
Raccord pneumatique 1
1/8
Raccord pneumatique 2
1/8"
Montage
Vissable
Elément de réglage
Poignée tournante
Matériau du boîtier
PBT
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Matériau de la vis de réglage
Laiton, nickelé
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau de raccord orientable
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010
Poids
9 g