Eriks
SMC

SMC Winkel-DRSV Abl. G1/4x10mm KU m. Anzeige AS2201FS-G02-10

  • ERIKS:13964349
Image 1
▪ 4 orientations de la fenêtre d'indication.
▪ Large gamme de tailles de tube, de raccord et de filetage.
▪ Identification simple du produit grâce à la différenciation par couleurs : admission/échappement et tailles en pouces/en mm.
▪ Nombreuses options d'exécutions spéciales disponibles.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AS-FS
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Forme en L
Fonction
Réglage échappement
Type de raccord
BSPP (G)
Raccord pneumatique 1
1/4
Raccord pneumatique 2
10 mm
Montage
Vissable
Elément de réglage
Poignée tournante
Matériau du boîtier
PBT
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Laiton, nickelé
Matériau de la vis de réglage
Laiton, nickelé
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de raccord orientable
PBT
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010
Poids
26 g