Eriks
SMC

SMC Vx3324-02-5d1 ventiel 3/2 1/4' orif. 2.

  • ERIKS:24141550
Image 1
▪ Electrovanne 3 voies à commande directe
▪ Max. pression du système (MPa): eau, air, huile 2.0; vapeur 1.0
▪ Réduction de la consommation d'énergie (spécification CC): VX31: 6W à 4.5W, VX32: 8W à 7W, VX33: 11.5W à 10.5W
▪ Boîtier équivalent à IP65
▪ Matériau de bobine de moule ignifuge conforme UL94V-0
Ajouter à la liste

75,90 €/ Unitéhors TVA

91,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC