Eriks
SMC

SMC Vérin stoppeur réglable en hauteur RSG50-30B

  • ERIKS:12567410
Image 1
▪ Aimant: Sans
▪ Alésage: 50 mm
▪ Raccordement: Raccordement taraudé
▪ Course: 30 mm
▪ Mouvement: B (Double effet avec ressort)
▪ Configuration extrémité de tige: Modèle à corps rond
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Étriers de détecteur: None
Ajouter à la liste

142,55 €/ Unitéhors TVA

172,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
RS
Type
RSG
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
50 mm
Course
30 mm
Filetage
R1/8 in