Eriks
SMC

SMC Vérin stoppeur à hauteur fixe RSDQB40-30D

  • ERIKS:24134458
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: B (Traversants (Standard))
▪ Alésage: 40 mm
▪ Raccordement: Rc (ou Filetage M)
▪ Course: 30 mm
▪ Mouvement: D (Double effet)
▪ Extrémité de tige: Modèle à corps rond
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

110,61 €/ Unitéhors TVA

133,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
RS
Type
RS(D)Q
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
30 mm
Filetage
R1/8 in