Eriks
SMC

SMC Vérin stoppeur à hauteur fixe RSDQA32-20D

  • ERIKS:24134433
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: A (Extrémités taraudées)
▪ Alésage: 32mm
▪ Raccordement: Rc (ou Filetage M)
▪ Course: 20mm
▪ Mouvement: D (Double effet)
▪ Extrémité de tige: Modèle à corps rond
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

92,57 €/ Unitéhors TVA

112,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
RS
Type
RS(D)Q
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
20 mm
Filetage
R1/8 in