Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige MY1B40G-1000Z

  • ERIKS:12948635
Image 1
▪ sans bloc butée.
▪ Réglage facile de la vis d'amortissement.
▪ Pénétration réduite des particules, fiabilité améliorée et coûts de maintenance réduits.
▪ Flexibilité de raccordement, peut être raccordé dans 4 directions et 2 types peuvent être sélectionnés (standard et centralisé).
▪ Flexibilité de montage des détecteurs.
Ajouter à la liste

655,74 €/ Unitéhors TVA

793,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MY1-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
1000 mm
Filetage
R1/4 in