Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement magnétique, guides à billes CY1L10H-100

  • ERIKS:24120169
Image 1
▪ Alésage: 10mm
▪ Force de maintien magnétique: H (Grand effort de maintien)
▪ Course: 100
▪ Régulateur: Vis de réglage
▪ Détecteur: Sans
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

487,74 €/ Unitéhors TVA

590,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CY
Type
CY1L
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
10 mm
Course
100 mm
Raccord
M 5 mm