Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement direct, modèle de base MY1B16G-350

  • ERIKS:24130356
Image 1
▪ Taraudage: Rc (Alésage 25-100, M Taraudage Alésage 16-20)
▪ Alésage: 16mm
▪ Raccordement: G (Raccordement centralisé)
▪ Course: 350
▪ Unité de réglage de la course: Sans unité de réglage
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

253,99 €/ Unitéhors TVA

307,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MY1
Type
MY1B
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
350 mm
Raccord
M 5 mm