Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement direct, guides lisses MY1M32G-1000

  • ERIKS:24130455
Image 1
▪ Vérin sans tige à entraînement direct avec guide lisse
▪ Alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm)
▪ Courses de 100 mm à 2000 mm selon l'alésage
▪ Avec un ou deux régleurs de course avec ou sans amortisseur de chocs
▪ Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
Ajouter à la liste

943,00 €/ Unitéhors TVA

1 141,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MY1
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
1000 mm
Filetage
R1/8 in