Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement direct, guide de haute précision MY1H20G-350

  • ERIKS:24130427
Image 1
▪ Taraudage: Rc (Alésage 25-100, M Taraudage Alésage 16-20)
▪ Alésage: 20mm
▪ Raccordement: G (Raccordement centralisé)
▪ Course: 350
▪ Unité de réglage de la course: Sans unité de réglage
▪ Verrouillage de tige: Sans
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

963,88 €/ Unitéhors TVA

1 166,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MY1H
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
350 mm
Raccord
M 5 mm