Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement direct, guidage par galets MY1C40G-300

  • ERIKS:24130420
Image 1
▪ Vérin sans tige à entraînement direct avec guidage par galets
▪ Alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm)
▪ Courses de 100 mm à 2000 mm selon l'alésage
▪ Avec un ou deux régleurs de course avec ou sans amortisseur de chocs
▪ Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
Ajouter à la liste

1 266,82 €/ Unitéhors TVA

1 532,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
MY1C
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
40 mm
Course
300 mm
Filetage
R1/4 in