Eriks
SMC

SMC Vérin pneumatique, double effet, simple tige CDJ2D16-30Z-A

  • ERIKS:12232340
Image 1
▪ Aimant: D (Intégré)
▪ Montage: D (Chape arrière)
▪ Alésage: 16mm
▪ Course: 30
▪ Amortissement: Amortissement élastique
▪ Emplacement de l'orifice du fond arrière: Perpendiculaire à l'axe
▪ Chape d'équerre: Sans
▪ Fixation de tige: Sans
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Type de montage du détecteur: A (Montage rail)
Ajouter à la liste

45,60 €/ Unitéhors TVA

55,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CJ2-Z
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
30 mm
Raccord
M 5 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage male
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du tige du piston
Acier inoxydable
Matériau du joint du tige
NBR
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 7 bar